Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Einbaudeckenleuchte
>
Artikel
Brumberg LED-Einbaustrahler 230 39144073 V AC, 50 Hz, 6 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-6607943
Hersteller:
Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
39144073
EAN/GTIN:
4251433950547
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Brumberg LED-Einbaustrahler 230 39144073 V AC, 50 Hz, 6 W
... >
LED Innenleuchten
>
Techn. LED-Innenleuc
>
LED Einbaustrahler
Weitere Suchbegriffe:
Einbaudeckenleuchte
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
brumberg einbauleuchten 230 v
,
einbauleuchte led
,
deckeneinbaulampen led
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 62,29*
€ 79,65*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,38*
€ 79,77*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 64,17*
€ 81,98*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,03*
€ 84,17*
Lager 6232
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 70,49*
€ 89,62*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg 6363 6363 Einbauleuchte Halogen GX5.3 50W Champagner
Brumberg Leuchten
6363
ab € 13,29*
Ähnlich
Brumberg 6364 6364 Einbauleuchte Halogen GX5.3 50W Titan
Brumberg Leuchten
A010662
ab € 13,37*
Ähnlich
Brumberg 6507 6507 Deckenleuchte Halogen GX5.3 50W Weiß
Brumberg Leuchten
6507
ab € 10,80*
Ähnlich
Brumberg 6508 0065.08 Einbauleuchte Halogen GX5.3 50W Schwarz
Brumberg Leuchten
6508
ab € 12,28*
Ähnlich
Brumberg 6563 6563 Einbauleuchte Halogen GX5.3 50W Champagner
Brumberg Leuchten
6563
ab € 16,66*
Ähnlich
Deckenlautsprecher 4W alu 20Ohm 82x82x42mm 43003250
Brumberg Leuchten
43003250
ab € 55,66*
Ähnlich
Einbaulautsprecher titan, quadr. 43004640
Brumberg Leuchten
43004640
ab € 62,47*
Ähnlich
Einbaustrahler 50W GU10 alu mt IP20 mediumstrahlend Steck ØEB68mm 36144250
Brumberg Leuchten
36144250
ab € 19,92*
Ähnlich
Einbaustrahler 50W GU10 ws mt IP20 Alu mediumstrahlend Steck ØEB68mm 36144070
Brumberg Leuchten
36144070
ab € 19,82*
Ähnlich
Einbaustrahler GX5,3 rund, ws 0063.17
Brumberg Leuchten
00006317
ab € 12,56*
Ähnlich
HV-Einbaustrahler GU10 champagner 36144630
Brumberg Leuchten
36144630
ab € 23,27*
Ähnlich
HV-Einbaustrahler GU10 chrom 36144020
Brumberg Leuchten
36144020
ab € 21,32*
Ähnlich
LED-Einbaustrahler 230V 3000K chrom 38143023
Brumberg Leuchten
38143023
ab € 59,17*
Ähnlich
LED-Einbaustrahler 230V 3000K weiss 38143073
Brumberg Leuchten
38143073
ab € 58,68*
Ähnlich
LED-Einbaustrahler 230V 3000K, titan 38144643
Brumberg Leuchten
38144643
ab € 62,61*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen