Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 6364 6364 Einbauleuchte Halogen GX5.3 50W Titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg
Brumberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910173830
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     A010662
EAN/GTIN:
     4250047796220
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Brumberg 6364 6364 Einbauleuchte Halogen GX5.3 50W Titan

Einbaustrahler, titan, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: max. 50W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige,

Kategorie: Einbauleuchte
Betriebsspannung: 12 V
Anzahl Leuchtmittel: 1
Sockel: GX5.3
Leuchtmittel-Typ: Halogen
Leistung je Leuchtmittel: 50 W
Energieeffizienzklasse: n.rel
Abstrahlwinkel: 40 °
Lampen-Besonderheiten: Schwenkbar
Einbau-Ø: 68 mm
Einbautiefe: 55 mm
Außen-Ø: 82 mm
Schutzart: IP20
Schutzklasse: III
Herstellerfarbe: Titan
Material: Aluminium
Leistung (Details): 50 W
Produkt-Art: Einbauleuchte
Raum: Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche
Leuchtmittel enthalten: Nein
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 6364
EAN: 4250047796220
Hersteller: Brumberg
Modell: 6364
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Betriebsgerät: elektronischer Trafo
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: ja
Geeignet für Deckenmontage: ja
Geeignet für Einbaumontage: ja
Leuchtmittel: NV-Halogenlampe
Lichtaustritt: direkt
Lichtverteilung: symmetrisch
Mit Betriebsgerät: nein
Mit Leuchtmittel: nein
Spannungsart: AC
Werkstoff der Abdeckung: ohne

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,37*
€ 19,21*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,47*
€ 19,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,07*
€ 20,18*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,86*
€ 21,25*
Lager 1039
39
€ 6,99*
ab € 27,81*
€ 38,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A010372
ab € 21,17*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A010902
ab € 20,10*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A067942
ab € 20,05*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A067182
ab € 23,31*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A039212
ab € 58,43*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A032472
ab € 56,61*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A014622
ab € 62,69*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
6507
ab € 10,72*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
6508
ab € 13,01*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
6563
ab € 16,73*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38144173
ab € 59,81*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39144173
ab € 62,22*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38143173
ab € 58,69*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39143173
ab € 60,72*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39144073
ab € 62,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.