Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 6563 6563 Einbauleuchte Halogen GX5.3 50W Champagner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg
Brumberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910180360
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     6563
EAN/GTIN:
     4250047796237
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Brumberg 6563 6563 Einbauleuchte Halogen GX5.3 50W Champagner

Einbaustrahler, champagner, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: max. 50W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige,

Kategorie: Einbauleuchte
Betriebsspannung: 12 V
Anzahl Leuchtmittel: 1
Sockel: GX5.3
Leuchtmittel-Typ: Halogen
Leistung je Leuchtmittel: 50 W
Leuchtfarbe: Weiß
Energieeffizienzklasse: n.rel
Lampen-Besonderheiten: Schwenkbar
Einbau-Ø: 68 mm
Einbautiefe: 55 mm
Schutzart: IP20
Schutzklasse: III
Herstellerfarbe: Champagner
Material: Aluminium
Raum: Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche
Länge (Tiefe): 82 mm
Breite: 82 mm
Leuchtmittel enthalten: Nein
Leistung (Details): 50 W
Produkt-Art: Einbauleuchte
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 6563
EAN: 4250047796237
Hersteller: Brumberg
Modell: 6563
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Betriebsgerät: elektronischer Trafo
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: ja
Geeignet für Deckenmontage: ja
Geeignet für Einbaumontage: ja
Leuchtmittel: NV-Halogenlampe
Lichtaustritt: direkt
Lichtverteilung: symmetrisch
Mit Betriebsgerät: nein
Mit Leuchtmittel: nein
Spannungsart: AC

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,73*
€ 23,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,87*
€ 23,78*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,26*
€ 24,32*
€ 3,90*
ab € 18,98*
€ 26,80*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 31,20*
€ 43,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A010372
ab € 21,17*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A010902
ab € 20,10*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A067942
ab € 20,05*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A067182
ab € 23,31*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A039212
ab € 58,43*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A032472
ab € 56,61*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A014622
ab € 62,69*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A010662
ab € 13,37*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
00006317
ab € 12,53*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38144173
ab € 59,81*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39144173
ab € 62,22*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38143173
ab € 58,69*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39143173
ab € 60,72*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39144073
ab € 62,26*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39144083
ab € 62,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.