| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-7002742 Herst.-Nr.: 80705-V2 EAN/GTIN: 4012094808055 |
| |
|
| | |
| DALI-Aktor DC, 1-4 Adressen, 4 Kanäle, mehrfarbig, Konstantspannung Gehäuse: Kunststoff LED-Dimmer für digitale Farbmischung mit weichem Regelverhalten, Dimmbereich: 0,1 - 100 % 1-4 farbig wählbar über Taster am Gerät 1-4 Adressen, 4 Kanäle 5 A separat DALI Push-Dim-Funktion für einfarbigen Betrieb DALI-Adresse manuell einstellbar und sichtbar per Digitalanzeige, automatisch adressierbar vom Master-Controller gemäß DALI-Standardprotokoll IEC62386 - geeignet für marktübliche DALI-Geräte Schutzklasse III, CE, RoHS, REACH Schutz gegen Kurzschluss und Übertemperatur Gesamtleistung: 240 W (12 V), 480 W (24 V) Erweiterung durch Repeater 80491 Device Type: DT6 smarte Lichtsteuerung möglich mit Casambi DALI Bluetooth Steuereinheit für LED, CBU-ASD |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 54,00* | € 74,20* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 58,31* | € 74,88* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 58,89* | € 75,48* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 62,58* | € 80,17* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,42* | € 87,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|