Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI-2 Push Dimm-Aktor DC DALI-2 DT 6 für 12/24V mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6186407
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     80705-V2
EAN/GTIN:
     4012094808055
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED DALI-2 Dimm-Aktor für digitales dimmen mit weichem Regelverhalten 1-4 Adressen, 1-4 Kanäle DALI Adresse manuell einstellbar und sichtbar per Digitalanzeige Automatisch adressierbar vom Master Gemäß DALI Standard Protokoll IEC62386 mit Push-Dim Funktion IP20 Device Type: DT6 Dimmbereich 0,1 - 100% lineare Dimmkurve Schutzklasse III CE ROHS REACH Schutz gegen Kurzschluss, Übertemperatur und Überlast Input: 12 V DC-24 V DC Output: 12 V DC-24 V DC Leistung: 4 x 60W (12 V DC), 4 x 120W (24 V DC) Maße in mm: 166 x 53,4 x 23 Temperaturbereich: -20°C bis +50°C Schutzklasse: III, Breite: 53,4 mm, Ausführung: dynamisch, Höhe: 23 mm, Gehäuse: Kunststoffgehäuse, Programmierbar: true, Länge: 166 mm, Aufbau: true, Einbau: true, Geeignet für Außengebrauch: false, Eingangsspannung: 12...24 V, Ausgangsspannung: 12...24 V, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Farbkanäle: 4, DIN-Schienenmontage: false, Art der Steuerung: DALI
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rutec Licht GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
80705-V2
Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, rutec led treiber, led treiber, led-controller 24v, Funkbus-Aktor, Instabus-Dimmaktor, Aktor, EIB-Aktor, Phasenanschnitt-Dimmaktor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 56,80*
€ 74,20*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,52*
€ 75,91*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,23*
€ 80,71*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 68,11*
€ 88,01*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,11*
€ 100,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.