Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg LED-Einbaudownlight 40642173DA 230V AC, 50 Hz, 3000K, 9,4W, 54o


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaudownlight APOLLO MINI, 55°, 10,5W, 1408lm, IP20, 230V, CRI > 90, quadratisch, 3000K, weiß
LED Einbaudownlight APOLLO MINI, 55°, 10,5W, 1408lm, IP20, 230V, CRI > 90, quadratisch, 3000K, weiß
LED Einbaudownlight APOLLO MINI, 55°, 10,5W, 1408lm, IP20, 230V, CRI > 90, quadratisch, 3000K, weiß
Artikel-Nr.:
     4981-7020952
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     40642173DA
EAN/GTIN:
     4251433991885
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Brumberg LED-Einbaudownlight 40642173DA 230V AC, 50 Hz, 3000K, 9,4W, 54o
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 138,19*
€ 138,19*
Frei Haus
ab € 122,00*
€ 151,49*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 122,36*
€ 152,11*
€ 8,50*
ab € 123,17*
€ 154,13*
Frei Haus
ab € 126,16*
€ 157,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,11*
€ 181,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,32*
€ 177,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,79*
€ 168,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,59*
€ 162,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40641173DA
ab € 101,37*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40643173DA
ab € 146,68*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40645173
ab € 151,82*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41641173
ab € 71,14*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41642173
ab € 86,24*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41643173
ab € 101,40*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41644173
ab € 122,10*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41645173
ab € 152,17*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40611173DA
ab € 101,40*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40612173DA
ab € 121,20*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40613173DA
ab € 146,71*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40614173DA
ab € 171,63*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40615173
ab € 151,87*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40615173DA
ab € 202,52*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41611173
ab € 71,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.