| |
|
| Artikel-Nr.: 49YEK-01037-S-E Herst.-Nr.: 01037-S-E EAN/GTIN: 4044941720340 |
| |
|
| | |
| Untersuchungshandschuh - puderfrei - weiß - S - Latex - Untersuchungshandschuh
- puderfrei
- 240 mm lang
- unsteril
- beidseitig polymerbeschichtet
- AQL 1.5 / EN 420 / EN 455 / EN 374
- VE = 10 Boxen à 100 Stück / Euro-Palette = 630 Boxen
- Latex
- weiß
- Größe: S
Weitere Informationen: | | Material: | Latex | Farbe: | weiß | Größe: | S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe latex puderfrei, gummihandschuh, latex handschuhe einweg |
| | |
| |