Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgarnitur London 113/2221A/2440 Alu.F1 92mm 67-72mm HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000250112
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     1775166
EAN/GTIN:
     4012789678925
Suchbegriffe:
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur
schutzbeschlag hoppe
schutzbeschlag
Drückergarnitur für Abschlusstüren · mit Teilstahleinlage als Anbohrschutz · Knopfschild-Randhöhe: 12 mm · mit 3-facher sichtbarer Verschraubung · mit Stahl-Nocken · Lochung PZ · DIN links / rechts · Widerstandsklasse ES 0 Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 54mm · Länge: 250mm · Abdeckung: ohne Zylinderabdeckung · Schildstärke: 12 mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Ausführung:
Drückergarnitur
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Entfernung:
92 mm
für Türstärke:
67-72 mm
Vierkant:
10 mm
Farb-Nr.:
F1
Modell:
London 113/2221A/2440
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Widerstandsklasse:
ES 0
Zylinderabdeckung:
ohne ZA
Norm:
DIN 18257
Lochung:
PZ
Marke:
HOPPE
Weitere Suchbegriffe: schutzbeschlag alu, Schutzgarnituren, Sicherheitsbeschlag, Sicherheitsgarnitur, SK-Beschlag, SK-Garnitur
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
1
€ 6,99*
ab € 25,68*
€ 34,31*
3 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 28,46*
€ 37,28*
Lager 4BULW
31
1
€ 5,59*
ab € 29,18*
€ 38,04*
1 Tag
43
1
€ 7,99*
ab € 29,71*
€ 38,82*
1 Tag
43
1
€ 5,45*
ab € 29,90*
€ 38,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
1775385
ab € 21,83*
Ähnlich
Hoppe
1775393
ab € 21,84*
Ähnlich
Hoppe
1775174
ab € 25,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.