Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleits.-TS TS 92 B Basic Normalmont.Bands.EN 1-4 silber EN 1-4 DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000255113
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     42020601
EAN/GTIN:
     4048442632799
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer innentür
Montage auf der Bandseite · mit bewährter Easy Open cam action Technologie in Komplett-Verpackung mit Basic Gleitschiene (lackierte Endkappen) · Schließgeschwindigkeit, Endanschlag und Öffnungsdämpfung einstellbar · für Türblattmontage auf der Bandseite · Größe EN 1 - 4 · für rechts oder links angeschlagene Türen · Montageplatte mit universellem Lochgruppensystem · zugelassen zur Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren (Zertifikat auf Anforderung) · für allgemeine, schwere Innen- und Außentüren bis max. 1100 mm Breite · mechanische Sicherung der Abdeckhaube
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
EN 1-4
Flügelbreite max.:
1100 mm
Länge:
281 mm
Gleitschienenlänge:
428 mm
Ausführung:
Standard
Gleitschienenhöhe:
23 mm
Tiefe:
47 mm
Höhe:
65 mm
Gleitschienentiefe:
31 mm
Modell:
TS 92 B Basic
Montageart:
Normalmontage Bandseite
Marke:
DORMAKABA
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer silber, Bodentürschließer, Gestängeschließer, Gleitschienenschließer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
78
€ 5,45*
ab € 77,90*
€ 97,06*
2 Tage
78
€ 4,99*
ab € 77,57*
€ 97,22*
1 Tag
78
Frei Haus
ab € 77,94*
€ 97,50*
6 Tage
78
€ 5,99*
ab € 77,92*
€ 99,24*
Lager 4BULW
55
€ 5,59*
ab € 81,63*
€ 100,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
18570000
ab € 20,75*
Zubehör
dormakaba
35800093
ab € 16,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.