Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badezimmerlüftung L.452mm B.92mm Ku.cremeweiß Ecken ger.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000281525
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10692170
EAN/GTIN:
     4054773006048
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
aus Kunststoff · nach DIN 18017, Abs. 1.3 · einschließlich Schrauben · Länge 452 mm · Breite 92 mm · Ausschnittlänge 432 mm · Ausschnittbreite 77 mm · für Türstärke 34 - 40 mm Weitere technische Eigenschaften: · Türstärke max.: 40mm · Türstärke min.: 34mm
Weitere Informationen:
Farbe:
cremeweiß
Ecken:
gerade
Material:
Kunststoff
Länge:
452 mm
Breite:
92 mm
Ausschnittlänge:
432 mm
Ausschnittbreite:
77 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 2,0241*
€ 3,1749*
Lager 4BULW
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 2,0872*
€ 3,2172*
3 Tage
3
1
€ 4,99*
ab € 2,1326*
€ 3,2727*
7 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 2,1915*
€ 3,4453*
5 Tage
3
1
€ 7,99*
ab € 2,5059*
€ 3,7859*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2172*
€ 3,82847
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,9572*
€ 3,51907
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,8972*
€ 3,44767
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,7472*
€ 3,26917
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6172*
€ 3,11447
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,0872*
€ 2,48377
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.