Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badezimmerlüftung L.452mm B.92mm Ku.grau Ecken ger.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000281530
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10692120
EAN/GTIN:
     4054773006079
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
aus Kunststoff · nach DIN 18017, Abs. 1.3 · einschließlich Schrauben · Länge 452 mm · Breite 92 mm · Ausschnittlänge 432 mm · Ausschnittbreite 77 mm · für Türstärke 34 - 40 mm Weitere technische Eigenschaften: · Türstärke max.: 40mm · Türstärke min.: 34mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ecken:
gerade
Material:
Kunststoff
Länge:
452 mm
Breite:
92 mm
Ausschnittlänge:
432 mm
Ausschnittbreite:
77 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,1219*
€ 3,2727*
Lager 4BULW
5
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 2,1878*
€ 3,3178*
7 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,2968*
€ 3,5535*
3 Tage
6
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,3528*
€ 3,5793*
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,5021*
€ 3,7521*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3178*
€ 3,94818
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,0778*
€ 3,66258
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,0178*
€ 3,59118
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8678*
€ 3,41268
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7178*
€ 3,23418
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1878*
€ 2,60348
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
10692220
ab € 2,1119*
Ähnlich
k.A.
10692224
ab € 2,1219*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.