Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badezimmerlüftung 9083 ER L.500mm B.100mm VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000281672
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9083 ER
EAN/GTIN:
     4030182021292
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Stärke 1,5 mm · Luftdurchlass 207 cm² · nach hinten gekantete Lamellen 71 mm · Außenmaß 500 x 100 mm · Außenschnittmaß 480 x 80 mm Weitere technische Eigenschaften: · Türstärke max.: 60mm · Türstärke min.: 30mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Länge:
500 mm
Breite:
100 mm
Oberfläche:
matt
Ausschnittlänge:
480 mm
Ausschnittbreite:
80 mm
Modell:
9083 ER
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,99*
ab € 65,21*
€ 80,91*
Lager 4BULW
4
€ 5,59*
ab € 65,21*
€ 80,95*
1 Tag
6
€ 5,45*
ab € 68,34*
€ 84,21*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 68,34*
€ 84,47*
2 Tage
6
€ 4,99*
ab € 67,78*
€ 85,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HOJU-Beschlag
9083 F1
ab € 59,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.