Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherentürschließer TS 4000 S silber EN 1-6 Schließverz.o.Gestänge GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4BULW-3325039058
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     107745
EAN/GTIN:
     4042938077453
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
geze türschließer silber
obenliegender Zahntrieb-Türschließer mit Schließverzögerung · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis 1400 mm Breite · für Rauch- und Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · einstellbare Schließkraft im Größenbereich 1 - 6 · optische Schließkraftanzeige · regulierbare Öffnungsdämpfung · thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit · alle Funktionen von vorn einstellbar · Endschlageinstellung über Gestänge · Sicherheitsventil in Auf- und Zu-Richtung · für rechts und links angeschlagene Türen Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzung: ohne Gestänge
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
EN 1-6
für Türbreite:
max. 1400 mm
Schließerhöhe:
60 mm
Ausführung:
Schließverzögerung
Schließertiefe:
48 mm
Schließerlänge:
287 mm
Marke:
GEZE
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer geze, obentürschließer, OTS, Scheren-Türschließer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 132,59*
€ 178,28*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 151,98*
€ 184,33*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 153,07*
€ 185,10*
2 Tage
8
€ 4,99*
ab € 158,59*
€ 190,98*
Lager 4BULW
6
€ 5,59*
ab € 162,12*
€ 194,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,98*
€ 232,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,86*
€ 227,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,41*
€ 215,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,25*
€ 206,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,12*
€ 192,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
053134
ab € 83,45*
Zubehör
GEZE
057126
ab € 53,74*
Zubehör
GEZE
049240
ab € 22,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.