Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochl.Kupferspray 500 ml Spraydose CARAMBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000349438
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     60268505
EAN/GTIN:
     4009076026859
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kupfer-Spray
Kupferpastenspray
Kupferspray
kupferpastenspray
sorgt für eine hochwirksame Schutz- und Gleitschichten an Teilen, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind · wirkt von -30 °C bis +1.100 °C · schützt vor Korrosion, Festbrennen und Festfressen · gegen Geräusche und Vibrationen · erleichtert den Ein- und Ausbau · ideal für Einsatz als Montageschmierung für Rohr-, Flansch-, Auspuff-, Brennkammer, Verschraubungen usw. · hochdruckbeständig · haft- und abriebfest · beständig gegen Salzwasser und die meisten Säuren/ Laugen Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Marke:
CARAMBA
VERORDNUNGWERT:
2
VERORDNUNGNAME:
Gefahrgut - Beförderungskategorie
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgut - Umweltgefährlich:
ja
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
REACH - UFI-Nummer:
5660-M0H5-V002-FN81
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosol
Hochentzündlich:
ja
REACH - Signalwörter:
Gefahr
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS02 | GHS07 | GHS09
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wi
Druckgaspackungen:
ja
Faktor:
3
Gefahrgut - Klasse:
2

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Deckanstrich, Decklack, Korrosionsschutz, Korrosionsschutzlack, Kupfersprays, Lacke, Schutzlack
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
18
6
€ 4,79*
ab € 8,23*
€ 10,98*
4 Tage
24
6
€ 5,99*
ab € 8,23*
€ 11,09*
2 Tage
98
6
€ 5,45*
ab € 8,47*
€ 11,31*
Lager 4BULW
27
6
€ 5,59*
ab € 8,91*
€ 11,91*
7 Tage
38
6
€ 5,99*
ab € 8,77*
€ 12,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 71,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Caramba Chemie
6406001
ab € 11,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.