Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1K-Feuerwiderstandsfähiger PU-Schaum FF197 880ml B1 grau m.Einw.-Handsch.Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000353045
Hersteller:
     Nullifire
Herst.-Nr.:
     500269
EAN/GTIN:
     8713465319960
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum
mit patentiertem 2 in 1 Adapter: Verarbeitung mit einer Montagepistole, sowie mit einem Adapterröhrchen möglich · modifizierter, 1-komponentiger, feuerwiderstandsfähiger Polyurethanschaum · Nachweis der Feuerwiderstandsfähigkeit in Fugen zwischen mineralischen Bauteilen · Feuerwiderstand, abhängig von der jeweiligen Einbausituation: bis zu 4 Stunden (EN 1366-4, EN 13501-2) · zum Füllen und Abdichten von linienförmigen Fugen mit Anspruch an den Brandschutz geeignet · Baustoffklasse B1 DIN 4102-1 Weitere technische Eigenschaften: · Haltbarkeit: 12 Monate · Farbe: grau · Chemische Basis: Polyurethan · Verarbeitungstemperatur: +10 bis +30°C · Temperaturbereich: -40 bis +90°C · Gebinde: Dose
Weitere Informationen:
Inhalt:
880 ml
Baustoffklasse:
B1
Schaumausbeute:
ca. 42 - 45 l
Lieferung:
mit Einweghandschuhen
Marke:
NULLIFIRE
VERORDNUNGWERT:
179.50
VERORDNUNGNAME:
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
179.50
Hochentzündlich:
ja
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - Signalwörter:
Gefahr
REACH - SVHC:
ja
Druckgaspackungen:
ja
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
REACH - Flammpunkt °C:
-97
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H332 - Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | H334 - Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome ode | H335 - Kann die Atemwege reizen. | H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen. | H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederhol
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen, entzündbar
Gefahrgut - Klasse:
2
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosole
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS02 | GHS07 | GHS08
Faktor:
3
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzschaum, bauschaum, 1K-Montageschäume, Montageschäume, Polyurethanschäume, PU-Montageschaum, PU-Montageschäume, PUR-Montageschaum, PUR-Schaum, PU-Schaum
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
175
12
Frei Haus
ab € 18,28*
€ 21,50*
1 Tag
246
12
Frei Haus
ab € 18,30*
€ 21,60*
Lager 4BULW
164
12
€ 5,59*
ab € 19,21*
€ 22,61*
6 Tage
234
12
€ 5,99*
ab € 19,46*
€ 23,67*
4 Tage
234
12
€ 6,90*
ab € 18,33*
€ 23,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 271,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000356205
ab € 19,55*
Zubehör
PROMAT
3000264110
ab € 29,00*
Zubehör
PROMAT
4000340025
ab € 2,80*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
781231I
ab € 14,34*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
781254
ab € 51,80*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
781198
ab € 19,69*
Zubehör
CPG
399716
ab € 0,27*
Zubehör
Soudal
106310
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.