| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-4000353045 Herst.-Nr.: 500269 EAN/GTIN: 8713465319960 |
| |
|
| | |
| mit patentiertem 2 in 1 Adapter: Verarbeitung mit einer Montagepistole, sowie mit einem Adapterröhrchen möglich · modifizierter, 1-komponentiger, feuerwiderstandsfähiger Polyurethanschaum · Nachweis der Feuerwiderstandsfähigkeit in Fugen zwischen mineralischen Bauteilen · Feuerwiderstand, abhängig von der jeweiligen Einbausituation: bis zu 4 Stunden (EN 1366-4, EN 13501-2) · zum Füllen und Abdichten von linienförmigen Fugen mit Anspruch an den Brandschutz geeignet · Baustoffklasse B1 DIN 4102-1 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 880 ml | Baustoffklasse: | B1 | Schaumausbeute: | ca. 42 - 45 l | Lieferung: | mit Einweghandschuhen | Marke: | NULLIFIRE |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brandschutzschaum, bauschaum, 1K-Montageschäume, Montageschäume, Polyurethanschäume, PU-Montageschäume, PUR-Montageschaum, PU-Montageschaum, PUR-Schaum, PU-Schaum |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 18,28* | € 21,50* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 18,30* | € 21,60* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,59* | ab € 19,21* | € 22,61* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 19,46* | € 23,67* | | | | Lager 9587 | | | | 12 | | € 6,90* | ab € 18,33* | € 23,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 286,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|