Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-Cyanacrylatklebstoff MD CA-Star 10g transp.Doppelspritze MARSTON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000353975
Hersteller:
     Marston-Domsel
Herst.-Nr.:
     MGL.STAR.S10
EAN/GTIN:
     4016673009727
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
zum Kleben und Reparieren · anwendbar auf den meisten Kunststoffen, Holz, Metalle, Aluminium und porösen Oberflächen · thixotrope Konsistenz für Anwendungen über Kopf und senkrechten Flächen · Spaltüberbrückung bis zu 6 mm · temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C - kurzzeitig bis +120 °C · gute Medienbeständigkeit · Set beinhaltet 3 Mischdüsen
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 g
Gebinde:
Doppelspritze
Farbe:
transparent
Temperaturbeständigkeit:
-40 bis +80 (kurzz. +120) °C
Chemische Basis:
Cyanacrylat
Marke:
MARSTON
VERORDNUNGWERT:
GHS07
VERORDNUNGNAME:
REACH - Gefahrenpiktogramm
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS07
Gefahrstoff - Lagerklasse:
10
REACH - H-Sätze:
H315 - Verursacht Hautreizungen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H335 - Kann die Atemwege reizen. | EUH202 - Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden H
REACH - Signalwörter:
Achtung
REACH - UFI-Nummer:
6F80-56G6-U30U-8SVS
REACH - Flammpunkt °C:
103 °C

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
103
1
€ 5,45*
ab € 10,17*
€ 13,09*
4 Tage
73
1
€ 5,99*
ab € 10,05*
€ 13,25*
Lager 4BULW
69
1
€ 5,59*
ab € 10,46*
€ 13,52*
3 Tage
98
1
€ 4,99*
ab € 10,64*
€ 13,70*
2 Tage
103
6
Frei Haus
ab € 10,14*
€ 13,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.