Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-Feinspachtel weiß,Härter rot 250g Dose PRESTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000363021
Hersteller:
     Presto
Herst.-Nr.:
     601211
EAN/GTIN:
     4052800601211
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feinspachtel
Härter
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
hochelastischer 2K-Polyester-Feinspachtel · zum Ausfüllen kleinerer Unebenheiten und zum dünnen „Feinspachteln“ schon vorbehandelter Flächen · universell einsetzbar im gesamten Kfz-Bereich, Maschinenbau, bei Hobby-Arbeiten auf vielen Materialien · geeignet für Untergründe aus Metall, Holz, Beton oder auf mit presto Füllspachtel vorgespachtelte Untergründen · schnelle Aushärtung · durch mikrofeine Füllstoffe erhält man eine sehr glatte Oberfläche
Weitere Informationen:
Inhalt:
250 g
Gebinde:
Dose
Farbe:
weiß, Härter rot
Marke:
PRESTO
VERORDNUNGWERT:
15.90
VERORDNUNGNAME:
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Verpackungsgruppe:
III
Entzündlich:
ja
Gefahrgut - Gefahrgutkennzeichen:
X
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
15.90
Gefahrgut - Gefahrzettel:
3 | 5.2
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
F3 | P1
Gefahrstoff - Lagerklasse:
3 | 5.2
REACH - Flammpunkt °C:
31
Gefahrgut - Bezeichnung:
Polyesterharzmehrkomponentensysteme | Organisches Peroxid, Typ E, fest
Gefahrgut - Klasse:
3 | 5.2
Gefahrgut - Umweltgefährlich:
ja
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN3269 | UN3108
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H242 - Erwärmung kann Brand verursachen. | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H361d - Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. | H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederhol | H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wi
REACH - Signalwörter:
Achtung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Spachtel-Masse, Spachtelmasse, Spachtelpulver, komponentenkleber, 2k-Spachtelmassen, Füllspachtel, Glasfaserspachtel, Polyester-Spachtel, Reparaturbox, Reparaturspachtel, Spachtelmassen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
217
6
€ 5,99*
ab € 3,27*
€ 4,46*
Lager 4BULW
211
6
€ 5,59*
ab € 3,29*
€ 4,48*
5 Tage
302
6
€ 5,99*
ab € 3,25*
€ 4,57*
1 Tag
290
6
€ 4,99*
ab € 3,46*
€ 4,76*
11 Tage
302
6
€ 5,50*
ab € 3,48*
€ 4,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 26,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
European Aerosols
600177
ab € 0,87*
Zubehör
European Aerosols
784866
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.