Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.8m B.35mm m.Ratsche LC U 2000 daN PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000365089
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000365089
EAN/GTIN:
     4015448714729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Polyester · einteilig · Temperaturbereich: -40°C bis +100°C Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Ratsche
Länge:
8 m
zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung:
2000 daN
Breite:
35 mm
Marke:
PROMAT
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,33*
€ 7,70*
3 Tage
162
1
€ 5,99*
ab € 5,69*
€ 7,80*
Lager 4BULW
152
1
€ 5,59*
ab € 5,69*
€ 7,84*
2 Tage
217
1
€ 6,99*
ab € 5,85*
€ 8,05*
6 Tage
312
1
€ 5,99*
ab € 6,02*
€ 8,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365081
ab € 1,29*
Ähnlich
PROMAT
4000365086
ab € 2,82*
Ähnlich
PROMAT
4000365084
ab € 1,64*
Ähnlich
PROMAT
4000365082
ab € 1,45*
Ähnlich
PROMAT
4000365083
ab € 1,64*
Ähnlich
PROMAT
4000365087
ab € 3,30*
Ähnlich
PROMAT
4000365085
ab € 1,95*
Ähnlich
PROMAT
4000365088
ab € 3,79*
Ähnlich
k.A.
4000365080
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.