Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O Ringsortiment 419-teilig BGS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000367003
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     8045
EAN/GTIN:
     4026947080451
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
O-Ring-Sortiment
aus NBR gefertigt · säure-, benzin-, hitze und ölbeständig · nicht für Trinkwasser geeignet Innendurchmesser: - 20 Stk. Ø 3 mm, Stärke 1,5 mm - 20 Stk. Ø 4,5 mm, Stärke 2 mm - 18 Stk. Ø 5 mm, Stärke 2 mm - 23 Stk. Ø 7 mm, Stärke 1,5 mm - 23 Stk. Ø 10 mm, Stärke 1,5 mm - 23 Stk. Ø 13 mm, Stärke 1,5 mm - 14 Stk. Ø 10 mm, Stärke 2,5 mm - 13 Stk. Ø 11 mm, Stärke 2,5 mm - 14 Stk. Ø 13 mm, Stärke 2,5 mm - 13 Stk. Ø 14 mm, Stärke 2,5 mm - 14 Stk. Ø 16 mm, Stärke 2,5 mm - 14 Stk. Ø 18 mm, Stärke 2,5 mm - 13 Stk. Ø 19 mm, Stärke 2,5 mm - 14 Stk. Ø 21 mm, Stärke 2,5 mm - 13 Stk. Ø 22 mm, Stärke 2,5 mm - 10 Stk. Ø 18 mm, Stärke 3,5 mm - 10 Stk. Ø 20 mm, Stärke 3,5 mm - 10 Stk. Ø 22 mm, Stärke 3,5 mm - 10 Stk. Ø 23,5 mm, Stärke 3,5 mm - 10 Stk. Ø 25 mm, Stärke 3,5 mm - 10 Stk. Ø 26,5 mm, Stärke 3,5 mm - 10 Stk. Ø 28 mm, Stärke 3,5 mm - 10 Stk. Ø 30 mm, Stärke 3,5 mm - 10 Stk. Ø 31 mm, Stärke 3,5 mm - 10 Stk. Ø 33 mm, Stärke 3,5 mm - 10 Stk. Ø 34,5 mm, Stärke 3,5 mm - 10 Stk. Ø 36 mm, Stärke 3,5 mm - 10 Stk. Ø 38 mm, Stärke 3,5 mm - 10 Stk. Ø 41 mm, Stärke 3,5 mm - 10 Stk. Ø 44 mm, Stärke 3,5 mm - 10 Stk. Ø 47 mm, Stärke 3,5 mm - 10 Stk. Ø 50 mm, Stärke 3,5 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
419-teilig
Marke:
BGS
Weitere Suchbegriffe: dichtring nitrilkautschuk, dichtring, bgs dichtring, Kleinteilsortimente, O-Ring Sortimente, Sortiment
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
101
1
€ 5,99*
ab € 8,77*
€ 11,72*
5 Tage
500
1
€ 6,90*
ab € 8,91*
€ 11,77*
1 Tag
157
1
€ 5,45*
ab € 8,91*
€ 11,83*
1 Tag
157
6
Frei Haus
ab € 8,92*
€ 12,21*
Lager 4BULW
96
1
€ 5,59*
ab € 9,77*
€ 12,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 9,77* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
511886
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.