Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille SP1000 EN166 EA/Stück Polycarbonate HONEYWELL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000370396
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1028640
EAN/GTIN:
     7312550286401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
EN 166 FT BT KN · bietet Schutz vor Partikeln, Staub, Wind und Sonne · flexible Nasenpolster passen sich der Gesichtsform an · Schaumstoffauflage sorgt für ein sanftes Anliegen am Gesicht und an der Nase · transparente Bügel · gepolsterte Bügelenden für ganztägigen Tragekomfort · anpassbares, schwer emflammbares Kopfband für sicheren Sitz · klare Scheiben Weitere technische Eigenschaften: · Set aus: Brille, Band und Dichtrahmen · Gewicht ca.: 80g
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bügel klar/blau, Scheibe klar
Scheibenkennzeichnung:
2C-1.2 HON 1 BT KN
Größe:
17 cm
Material:
Polycarbonate
Linsenbeschichtung:
K&N coating
Norm:
EN 166
Marke:
HONEYWELL
PSA-Kategorie:
II
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
187
1
€ 4,79*
ab € 14,10*
€ 18,82*
1
€ 4,00*
ab € 14,30*
€ 19,67*
1
€ 8,95*
ab € 14,32*
€ 19,67*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 16,97*
€ 19,87*
Lager 4BULW
39
1
€ 5,59*
ab € 15,10*
€ 20,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.