Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsaufbewahrungsbox SecuBox-Maxi 12 blau L236xB315xH200ca.mm GEBRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000370858
Hersteller:
     GEBRA
Herst.-Nr.:
     4301100
EAN/GTIN:
     4002321491037
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
für Besucherschutzbrillen · aus hochschlagzähem ABS-Kunststoff · mit Einteilung · Platz für 12 Brillen · staubgeschützt · spritzwassergeschützt · inkl. Befestigungsmaterial für Wandbefestigung · rasche und einfache Handhabung · Lieferung ohne Inhalt Weitere technische Eigenschaften: · Material: ABS-Kunststoff · Zubehör: Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Ausführung:
m. Deckel, staub-/spritzwassergeschützt
Farbe:
blau
Länge ca.:
236 mm
Höhe ca.:
200 mm
Breite ca.:
315 mm
Marke:
GEBRA
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 70,91*
€ 83,65*
3 Tage
32
€ 5,99*
ab € 71,80*
€ 84,48*
1 Tag
8
€ 5,45*
ab € 71,68*
€ 84,56*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 72,25*
€ 84,95*
Lager 4BULW
31
€ 5,59*
ab € 77,90*
€ 91,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,30*
€ 108,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 77,90* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
223932
ab € 54,28*
Ähnlich
GEBRA
116491
ab € 54,83*
Ähnlich
GEBRA
4306100
ab € 28,17*
Ähnlich
GEBRA
4301200
ab € 91,00*
Ähnlich
GEBRA
4307100
ab € 29,21*
Ähnlich
GEBRA
4107100
ab € 10,49*
Ähnlich
GEBRA
4207100
ab € 22,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.