| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000371102 Herst.-Nr.: 1706-9 EAN/GTIN: 4005781170696 |
| | |
|
| | |
| nach EN 388 · Kat. II · Material: robustes und geschmeidiges Ziegennappaleder · mit rotem Interlock-Handrücken · passgerechte Stulpe mit Klettverschluss · ausgesuchte Lederqualitäten · erstklassige Griffsicherheit und Tastgefühl · zertifiziert nach OEKO-TEX LEATHER STANDARD · paarweise an SB-Karte · Anwendung: Präzisionsarbeiten, Feinmechanik, Montage, Werkzeughandling Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 1 · Stichfestigkeit: 2 · Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): X · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet Weitere Informationen: | | Größe: | 9 | Farbe: | rot/naturfarben | Marke: | LEIPOLD+DÖHLE | Ausführung: | Stulpe mit Klettverschluss | Material: | Ziegennappaleder/Interlock | Norm: | EN 388 | PSA-Kategorie: | II | VERORDNUNGWERT: | ja | VERORDNUNGNAME: | PSA-Verordnung | PSA-Verordnung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh leder gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Lederhandschutz, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 4,82* | € 6,61* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 6,95* | ab € 4,82* | € 6,91* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 4,99* | ab € 4,95* | € 7,12* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 4,95* | € 7,18* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | pro Paar | € 5,59* | ab € 5,81* | € 8,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,905* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|