Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Lederhandschuhe
>
Nappalederhandschuh
>
Artikel
Griffy L+D 1706-9 Ziegennappaleder Montagehandschuh Größe (Handschuhe): 9, L EN 388:2016 CAT II
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-C26760
Hersteller:
griffy
Herst.-Nr.:
1706-9
EAN/GTIN:
4005781170696
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Optimal geeignet für Präzisionsarbeiten, Feinmechanik, Montage, Werzeughandling u.v.m.
Features:
Robustes und geschmeidiges Nappaleder
Erstklassige Griffsicherheit und Tastgefühl
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß + rot
Normen:
EN 388:2016
Material (Handfläche):
Leder
Material (Handrücken):
Baumwolle
EN Norm:
EN 388:2016
Herstellerfarbe:
Weiß + Rot
Produkt-Art:
Montagehandschuh
Schutzklasse:
CAT II
Größe:
9
... >
Werkstatt
>
Arbeitsschutz
>
Schutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Lederhandschuh
,
Lederhandschuhe
,
Lederschutzhandschuh
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nappa-Handschuhe
,
Nappahandschuhe
,
Nappalederhandschuh
,
Nappalederhandschuhe
,
Schafsnappahandschuh
,
PVC-Handschuh
,
PVC-Handschuhe
,
Vinyl Handschuhe
,
Vinylhandschuh
,
Vinylhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
montagehandschuh leder gr. 9
,
nappa handschuhe
,
nappahandschuhe gr.9
,
L+D Griffy
,
Schutzhandschuhe
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2478
1 Tag
1331
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 6,57*
Lager 615
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 4,59*
€ 6,87*
Lager 1498
1 Tag
1331
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 4,84*
€ 6,88*
Lager 1736
2 Tage
1280
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 4,95*
€ 7,09*
Lager 4BULW
1 Tag
898
1
pro Paar
€ 5,59*
ab € 5,00*
€ 7,14*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,87*
€ 8,18
pro Paar
ab 3 Paar
€ 6,75*
€ 8,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,07*
€ 7,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,79*
€ 6,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,56*
€ 6,62
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,26*
€ 6,26
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,59*
€ 5,46
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,295* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kälteschutzhandschuh Forster Gr.10 neon-gelb/blau EN 388,EN 511 PSA II
Helmut Feldtmann
0242-10H
ab € 1,35*
Ähnlich
Kälteschutzhandschuh Forster Gr.11 neon-gelb/blau EN 388,EN 511 PSA II
Helmut Feldtmann
0242-11H
ab € 1,53*
Ähnlich
Kälteschutzhandschuh Forster Gr.9 neon-gelb/blau EN 388,EN 511 PSA II
Helmut Feldtmann
0242-09H
ab € 1,31*
Ähnlich
L+D Griffy 1706-10 Ziegennappaleder Montagehandschuh Größe (Handschuhe): 10, XL EN 388:2016 CAT II 1 Paar
griffy
1706-10
ab € 4,65*
Ähnlich
L+D Griffy 1706-8 Ziegennappaleder Montagehandschuh Größe (Handschuhe): 8, M EN 388:2016 CAT II 1 Paar
griffy
1706-8
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen