Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiehandschuh Pirat Gr.10 rotbraun EN 388,EN 374 PSA III ASATEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000371279
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     PL-P
EAN/GTIN:
     4029201128661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 388 · EN 374 · Kat. III · 5-Finger · im Tauchverfahren nahtlos mit PVC beschichtet · chemikalienbeständig · Anwendung: geeignet für alle Bereiche, die mit Ölen und Fetten in Kontakt kommen, gegen mechanische Risiken und Chemikalien Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Ausführung: vollbeschichtet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet · Chemikalienfestigkeit: A = Methanol / K = Natriumhydroxid 40 % / L = Schwefelsäure 96 %
Weitere Informationen:
Größe:
10
Länge ca.:
350 mm
Farbe:
rotbraun
Marke:
ASATEX
Material:
PVC
Norm:
EN 388, EN 374
PSA-Kategorie:
III
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, reinigungshandschuh gr 10 pvc, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr.10, Abriebfestigkeit Level 4, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Chemiehandschuh, Chemikalienhandschuhe, Chemikalienhandschutz, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 2
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,44*
€ 3,15*
3 Tage
1269
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,56*
€ 3,29*
1 Tag
2064
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 2,58*
€ 3,32*
Lager 4BULW
1185
12
pro Paar
€ 5,59*
ab € 2,73*
€ 3,49*
1 Tag
2064
24
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 3,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,18*
€ 3,78
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,07*
€ 3,65
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 41,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.