Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiehandschuh Butoject 898 Gr.8 schwarz EN 388,EN 374 PSA III HONEYWELL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000371643
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     089808111X
EAN/GTIN:
     4008198789888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 388 · EN 421 · EN 374 · Kat. III · mit Rollrand · hochflexibler, extrem schützender Chemikalienhandschuh aus Butylkautschuk · geeignet für die extremen Belastungen bei Arbeiten mit Ester und Ketonen · gasundurchlässig · erlaubt den Einsatz auch unter widrigen klimatischen Bedingungen · kurzfristige Temperaturbeständigkeit zwischen ca. -40 °C und ca. 130 °C · kombinierbar mit Chemikalienschutzanzügen · Anwendung: Chemische Industrie, Farb-, Lack-, Kunststoff- und Klebstoffverarbeitung, Entsorgung von Abfällen, Sanierung von Deponien, Herstellung und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln geeignet für: · Säuren und Laugen · Glykole und Glycerin · kurzkettige Ester · kurzkettige Ketone und Aldehyde · Nitrile · Weichmacher (DMP, DOP, ...) nicht geeignet für: · aliphatische Kohlenwasserstoffe · aromatische Kohlenwasserstoffe und Chlorkohlenwasserstoffe Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 1 · Weiterreißfestigkeit: 1 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 2 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Ausführung: glatt, gepudert, Rollrand · Stärke ca.: 0,7mm · Chemikalienfestigkeit: B = Aceton / C = Acetonitril / I = Ethylacetat / K = Natriumhydroxid 40 % / L = Schwefelsäure 96 % / M = Salpetersäure 65 %
Weitere Informationen:
Größe:
8
Länge ca.:
340 mm
Farbe:
schwarz
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
HONEYWELL
EN 374-1 Type:
A
Material:
Butylkautschuk
Norm:
EN 388, EN 374
PSA-Kategorie:
III
AQL:
0,65
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach gr. 8, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach schwarz, Abriebfestigkeit Level 0, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Butoject® · W-Nr. 898, Chemiehandschuh, Chemikalienhandschuhe, Chemikalienhandschutz, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 26,70*
€ 31,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 26,39*
€ 31,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 25,06*
€ 29,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,18*
€ 28,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,07*
€ 27,45
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,30*
€ 24,16
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.