Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiehandschuh Butoject 898 Gr.10 schwarz EN 388,EN 374 PSA III HONEYWELL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000371645
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     089810111X
EAN/GTIN:
     4008198789802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 388 · EN 421 · EN 374 · Kat. III · mit Rollrand · hochflexibler, extrem schützender Chemikalienhandschuh aus Butylkautschuk · geeignet für die extremen Belastungen bei Arbeiten mit Ester und Ketonen · gasundurchlässig · erlaubt den Einsatz auch unter widrigen klimatischen Bedingungen · kurzfristige Temperaturbeständigkeit zwischen ca. -40 °C und ca. 130 °C · kombinierbar mit Chemikalienschutzanzügen · Anwendung: Chemische Industrie, Farb-, Lack-, Kunststoff- und Klebstoffverarbeitung, Entsorgung von Abfällen, Sanierung von Deponien, Herstellung und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln geeignet für: · Säuren und Laugen · Glykole und Glycerin · kurzkettige Ester · kurzkettige Ketone und Aldehyde · Nitrile · Weichmacher (DMP, DOP, ...) nicht geeignet für: · aliphatische Kohlenwasserstoffe · aromatische Kohlenwasserstoffe und Chlorkohlenwasserstoffe Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 1 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Ausführung: glatt, gepudert, Rollrand · Stärke ca.: 0,7mm · Chemikalienfestigkeit: B = Aceton / C = Acetonitril / I = Ethylacetat / K = Natriumhydroxid 40 % / L = Schwefelsäure 96 % / M = Salpetersäure 65 %
Weitere Informationen:
Größe:
10
Länge ca.:
350 mm
Farbe:
schwarz
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
HONEYWELL
EN 374-1 Type:
A
Material:
Butylkautschuk
Norm:
EN 388, EN 374
PSA-Kategorie:
III
AQL:
0,65
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, esd handschuhe kcl, antistatik handschuhe, chemikalienhandschuh einfach schwarz, Abriebfestigkeit Level 0, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Butoject® · W-Nr. 898, Chemiehandschuh, Chemikalienhandschuhe, Chemikalienhandschutz, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 1
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,99*
ab € 16,33*
€ 22,92*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,92*
€ 23,84*
4 Tage
152
1
€ 5,95*
ab € 18,68*
€ 24,80*
3 Tage
147
1
€ 5,99*
ab € 18,88*
€ 25,10*
Lager 4BULW
138
1
€ 5,59*
ab € 20,17*
€ 26,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 26,70*
€ 31,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 26,23*
€ 31,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 24,98*
€ 29,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,11*
€ 28,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,93*
€ 27,29
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,17*
€ 24,00
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 10,085* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
898/8
ab € 24,05*
Ähnlich
KCL
720/11
ab € 3,79*
Ähnlich
KCL
720/7
ab € 3,80*
Ähnlich
KCL
089809111X
ab € 17,72*
Ähnlich
KCL
072010141E
ab € 2,83*
Ähnlich
KCL
072008141E
ab € 2,84*
Ähnlich
KCL
072009141E
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.