Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Flexter Gr.9 neogelb/grau EN 388 PSA II 12 PA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000391069
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0530-09
EAN/GTIN:
     4025888268911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
nach EN 388 · Kat II · Material: 100% Polyester · Beschichtung: Latex, gesandet, flexibel · nahtloser Feinstrick (13 Gauge) · flexibler Liner für eine perfekte, ergonomische Passform und sehr hohen Tragekomfort · sehr gutes Tastempfinden · sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen · Anwendung: Montage, Lager und Logistik, Handwerksbereich Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
neongelb/grau
Größe:
9
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
STRONGHAND
Ausführung:
Strickbund, nahtlos, Innenhand beschichtet
Material:
Polyester mit Latex gesandet
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
120
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,85*
€ 1,10*
2 Tage
3720
60
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,30*
2 Tage
3720
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 0,95*
€ 1,36*
4 Tage
2457
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,94*
€ 1,36*
Lager 4BULW
2378
12
pro Paar
€ 5,59*
ab € 0,99*
€ 1,43*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,43*
€ 1,70
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,26*
€ 1,50
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,22*
€ 1,45
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,17*
€ 1,39
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,99*
€ 1,18
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 17,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0530-10
ab € 0,85*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0530-11
ab € 0,85*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0530-07
ab € 0,89*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0530-08
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.