Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsselsatz 171-tlg.1/4+3/8+1/2 Zoll SW 4-32mm Z.72/72/72 6KT NOW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000802092
Hersteller:
     NOW
Herst.-Nr.:
     4000802092
EAN/GTIN:
     4054773025742
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
6,3 mm (1/4 ″), 10,0 mm (3/8 ″) und 12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus CV-Stahl · Inhalt: mit 6,3 mm (1/4 ″)-Vierkantantrieb 1 Hebel-Umschaltknarre (72 Zähne) mit 2-Komponenten-Griff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm je 1 6-kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil E 4 / 5 / 6 / 7 / 8 je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil mit Sicherungsstift Gr. T 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 0 / 1 / 2 je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 0 / 1 / 2 je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schlitzschrauben 4,0 / 4,5 / 6,5 / 7,0 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innensechskant-Profil 3 / 4 / 5 / 6 mm je 1 Verlängerung 50 + 100 mm 1 Quergriff mit Gleitstück 110 mm 1 Kardangelenk 1 Handgriff mit Vierkant 6,3 mm (1/4 ″) 1 Adapter 6,3 mm (1/4 ″)-Innenvierkant auf 6,3 mm (1/4 ″)-Innensechskant zum Antrieb von Bits mit einer Knarre mit 10,0 mm (3/8 ″)-Vierkantantrieb 1 Hebel-Umschaltknarre (72 Zähne) mit 2-Komponenten-Griff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm je 1 6-kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil E 10 / 11 / 12 / 14 / 16 / 18 1 Verlängerung 125 mm 1 Kardangelenk 1 Zündkerzen-Einsatz 18 mm 1 Adapter 10 mm (3/8 ″)-Innenvierkant auf 7,94 mm (5/16 ″)-Innensechskant zum Antrieb von Bits mit einer Knarre mit 12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb 1 Hebel-Umschaltknarre (72 Zähne) mit 2-Komponenten-Griff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm je 1 6-kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz 16 / 17 / 18 / 19 / 22 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil E 20 / 24 je 1 Zündkerzen-Einsatz 16 / 21 mm 1 Kardangelenk je 1 Verlängerung 125 + 250 mm 1 Gleitstück 1 Vergrößerungsstück 10 mm (3/8 ″) auf 12,5 mm (1/2 ″) 1 Adapter 12,5 mm (1/2 ″)-Innenvierkant auf 7,94 mm (5/16 ″)-Innensechskant zum Antrieb von Bits mit einer Knarre je 1 6-kant Stiftschlüssel SW 1,27 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3 / 4 / 5 mm je 1 Bit 6,3 mm (1/4 ″) für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 5 / 6 / 7 je 1 Bit 6,3 mm (1/4 ″) für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil und Sicherungsstift Gr. T 7 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45 je 1 Bit 7,94 mm (5/16 ″) für Schlitzschrauben 8 / 10 / 12 mm je 1 Bit 7,94 mm (5/16 ″) für Schauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 3 / 4 je 1 Bit 7,94 mm (5/16 ″) für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 3 / 4 je 1 Bit 7,94 mm (5/16 ″) für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70 je 1 Bit 7,94 mm (5/16 ″) für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil und Sicherungsstift Gr. T 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70 je 1 Bit 6,3 mm (1/4 ″) für Schrauben mit Spline-Profil M 5 / 6 / 8 je 1 Bit 6,3 mm (1/4 ″) für Schrauben mit Ribe-Profil RM 5 / 6 / 7 / 8 9 je 1 Bit 8 mm (5/16 ″) für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 7 / 8 / 10 / 12 / 14 mm Weitere technische Eigenschaften: · Rückschwenkwinkel: 5° · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Inhalt:
171-teilig
Antrieb:
1/4 + 3/8 + 1/2 ″
Knarre:
Umschaltknarre
Form:
6-Kant
Verpackung:
Kunststoffkoffer
Antrieb mm:
6,3/10/20 mm
Anzahl Zähne:
72/72/72
Schlüsselweiten:
4-32 mm
Marke:
NOW
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, einhand-knarrensatz 1/2", einhand knarrensatz, knarrenkasten 171 tlg, Ratschenset, Sechskantsteckschlüsselsatz, Steckschlüsselgarnituren, Steckschlüsselsätze
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
565
€ 4,95*
ab € 77,07*
€ 96,53*
3 Tage
628
€ 4,99*
ab € 77,62*
€ 97,25*
4 Tage
471
€ 5,99*
ab € 79,03*
€ 99,31*
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 77,14*
€ 99,41*
Lager 4BULW
440
€ 5,59*
ab € 81,21*
€ 101,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,02*
€ 119,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vigor
V2461
ab € 86,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.