Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge Allmat 3725 D.80mm Schnitt-T.65mm HELLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000815144
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     26071
EAN/GTIN:
     4010159260718
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 80 mm
lochsäge
hohe Lebensdauer · schneller Materialtransport · nachschärfbare HM-Schneiden · kein Verkanten bei der Bohrung · exakte Positionierung beim Anbohren Anwendungsbereiche: Holz, Aluminium, Gasbeton, Kalksandstein, Wandfliesen, Dämmmaterial, Gipskarton Lieferung ohne Aufnahmeschaft Weitere technische Eigenschaften: · Gewinde: M16
Weitere Informationen:
Sägen-Ø:
80 mm
Schnitttiefe:
60 mm
Marke:
HELLER
Weitere Suchbegriffe: Dosensenker, Lochsägen, Zylindersägen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 29,22*
€ 38,38*
2 Tage
8
1
€ 5,45*
ab € 29,39*
€ 38,41*
2 Tage
8
2
Frei Haus
ab € 29,66*
€ 40,84*
Lager 4BULW
14
1
€ 5,59*
ab € 33,37*
€ 43,42*
6 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 35,89*
€ 48,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
25950 7
ab € 21,35*
Ähnlich
Heller
25951 4
ab € 21,28*
Ähnlich
Heller
25953 8
ab € 26,89*
Ähnlich
Heller
25945 3
ab € 14,60*
Ähnlich
Heller
25988 0
ab € 23,63*
Ähnlich
Heller
25952
ab € 28,54*
Ähnlich
Heller
11903
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.