Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugheber Trgf.100kg Kopf-D.120mm 3 Köpfe Alu.VERIBOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000817357
Hersteller:
     Bohle
Herst.-Nr.:
     BO 603.021
EAN/GTIN:
     4010122108993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Saugheber
Saug-Knöpfe
Saug-Näpfe
Saugknöpfe
mit 3 Saugköpfen für 3-fachen Sicherheitsfaktor · für alle gasdichten Oberflächen · Körper hergestellt aus bleifreiem Aluminium · PAK-freie Gummischeibe
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
100 kg
Kopf-Ø:
120 mm
Körper:
Aluminium
Kopfanzahl:
3 Köpfe
Marke:
VERIBOR
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
99
€ 4,99*
ab € 56,96*
€ 72,06*
6 Tage
99
€ 5,99*
ab € 57,90*
€ 74,12*
€ 5,95*
ab € 57,64*
€ 74,31*
1 Tag
99
€ 5,45*
ab € 59,70*
€ 74,41*
Lager 4BULW
70
€ 5,59*
ab € 66,10*
€ 81,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bohle
BO 614.021
ab € 12,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.