Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richt-/Abziehlatte L.2000mm 100x18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000818102
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     220/200
EAN/GTIN:
     4019913002038
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
Richtlatte
Breite 100 x Tiefe 18 mm · mit Mittelsteg und Abschlusskappen · Wandstärke 1,2 mm Weitere technische Eigenschaften: · Profil: 100 x 18 mm
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Wandstärke:
1,2 mm
Ausführung:
mit Mittelsteg und Abschlusskappen
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Richtscheit, abziehlatte 2 m, abrichtlatte, richtlatte 2 m, Abziehlatten, Messlatte, Richtlatten, Richtscheite
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
€ 52,95*
ab € 10,60*
€ 13,7223*
5 Tage
150
10
€ 8,90*
ab € 13,07*
€ 16,48*
3 Tage
150
10
€ 4,99*
ab € 13,05*
€ 18,75*
4 Tage
50
2
€ 7,90*
ab € 13,50*
€ 19,15*
Lager 4BULW
105
10
Frei Haus
ab € 56,09*
€ 66,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 667,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.