Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdlochbohrer 90mm 440mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000818473
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     50192
EAN/GTIN:
     4042504501924
Suchbegriffe:
Erdbohrer
Erdbohrgerät
Erdlochbohrer
Handerdbohrer
bohrt saubere Löcher für Pfähle, Pfosten usw. · mit Zentrierspitze · grau pulverbeschichtet · mit Hartholzgriff · Länge ca. 1070 mm
Weitere Informationen:
Ø:
90 mm
Schneckenlänge:
440 mm
Länge:
ca. 1,07 m
Weitere Suchbegriffe: hand erdbohrer, erdbohrer, Bohrer, Pfosten
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 31,75*
€ 39,81*
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 31,59*
€ 39,85*
1
€ 4,90*
ab € 30,86*
€ 40,09*
1 Tag
26
1
€ 5,45*
ab € 33,24*
€ 41,49*
Lager 4BULW
18
1
€ 5,59*
ab € 33,94*
€ 42,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berger & Schröter
50054
ab € 38,71*
Ähnlich
k.A.
50206
ab € 28,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.