Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdlochbohrer 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdlochbohrer 90 mm
Erdlochbohrer 90 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042504501924
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4042504501924
EAN/GTIN:
     4042504501924
Suchbegriffe:
Erdbohrer
Erdbohrgerät
Erdlochbohrer
Handerdbohrer
Erdlochbohrer

• Pulverbeschichtet • Mit Zentrierspitze • Mit Holz-T-Griff • Ideal beim Setzen von Zäunen

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306962
Gesamtlänge:
1000 mm
Arbeitslänge:
350 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
für Loch-Ø:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: hand erdbohrer, erdbohrer, 00000000
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
6
1
€ 4,79*
ab € 31,75*
€ 39,81*
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 31,59*
€ 39,85*
1
€ 4,90*
ab € 30,86*
€ 40,09*
1 Tag
26
1
€ 5,45*
ab € 33,24*
€ 41,49*
1 Tag
18
1
€ 5,59*
ab € 33,94*
€ 42,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berger & Schröter
50054
ab € 38,71*
Ähnlich
k.A.
50206
ab € 28,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.