| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000818645 Herst.-Nr.: 25222 EAN/GTIN: 4007928252227 |
| |
|
| | |
| für Anhänger · mit diesen Rundknöpfen können Sie Ihren Anhänger auf schnelle Weise nachrüsten · einfach die Noppen mittels den mitgelieferten Schrauben am Hänger befestigen. die stabilen Rundknöpfe sind ideal für die Ladungssicherung mit Planen und Gummispannseilen · so können Sie die Spannseile oder das Anhängernetz an der Bordwand des Anhängers einhängen · geeignet für Gummi-Spannseile von Ø 5-8 mm 20 Stück / Set Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Material: | Hartplastik | Inhalt: | 20 Stück / Set | Marke: | HP AUTOZUBEHÖR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckplane, Gewebeplane, Planenbefestigungen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,47* | € 7,02* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,98* | € 7,03* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,97* | € 7,11* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,27* | € 7,44* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 5,40* | € 7,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|