Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getriebeastschere Amboss L.700mm Schneidleist.50mm G.1017g FISKARS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000819517
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000583
EAN/GTIN:
     6411501125804
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
Baumschere
für kräftigen Schnitt trockener Hölzer · Fixierung des Astes durch hakenförmigen Amboss · Hebelarme aus glasfaserverstärktem Polyamid · zuverlässiger Halt durch rutschfeste Soft-Touch-Oberfläche an den Griffen
Weitere Informationen:
Länge:
700 mm
Schneidleistung:
50 mm
Gewicht:
1017 g
Marke:
FISKARS
Weitere Suchbegriffe: fiskars astschere 70 cm, astschere, astschere amboss, Astscheren, Gartenschere, Rebschere, Scheren
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 34,94*
€ 43,56*
1
€ 4,00*
ab € 41,90*
€ 55,28*
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 45,46*
€ 55,28*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 45,54*
€ 55,39*
Lager 4BULW
17
1
€ 5,59*
ab € 49,45*
€ 59,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fiskars
1026292
ab € 11,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.