Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz 750 1 Zoll 6KT SW 32mm L.60mm ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000820946
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     1000075008
EAN/GTIN:
     4050623705222
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
25,4 mm (1 ″)-Vierkantantrieb DIN 3121 · Form H 25 · mit Stiftbohrung und Ringnut Abtrieb: 6-kant · Sonderstahl · Oberfläche stahlgrau · geölt · für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern Weitere technische Eigenschaften: · Material: Sonderstahl · passender Sicherungsstift Ø x L: 5 x 45mm · passender Sicherungsring Ø: 45mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
32 mm
Länge:
60 mm
Antrieb:
1 ″
Marke:
ASW
Ausführung:
6-Kant
Antrieb mm:
25,4 mm
Norm:
DIN 3121 - H 25, DIN / ISO 691
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
10
Frei Haus
ab € 9,61*
€ 11,95*
2 Tage
28
1
€ 6,90*
ab € 9,90*
€ 13,53*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,89*
€ 13,54*
1 Tag
28
1
€ 7,90*
ab € 9,94*
€ 13,57*
Lager 4BULW
nicht lagernd
1
€ 5,59*
ab € 14,02*
€ 17,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000075003
ab € 12,11*
Ähnlich
ASW
1000075004
ab € 9,64*
Ähnlich
ASW
1000075007
ab € 9,69*
Ähnlich
ASW
1000075009
ab € 13,69*
Ähnlich
ASW
1000075010
ab € 13,63*
Ähnlich
ASW
1000075011
ab € 10,67*
Ähnlich
ASW
1000075014
ab € 12,15*
Ähnlich
ASW
1000075015
ab € 14,50*
Ähnlich
ASW
1000075016
ab € 15,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.