Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000823144 Herst.-Nr.: 4000823144 EAN/GTIN: 4015448741114 |
| |
|
| | |
| CV-Stahl · matt verchromt · Maulstellung 15 ° · mit flachen Köpfen DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Material: CV-Stahl · Maulstellung: 15° Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 46 x 50 mm | Länge: | 455 mm | Marke: | PROMAT | Norm: | DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,67* | € 20,08* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,15* | € 20,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 15,26* | € 20,60* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 15,79* | € 21,29* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 16,90* | € 22,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|