Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feilenheft HO Heft-L.90mm 115mm Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000840609
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000840609
EAN/GTIN:
     4054773008400
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
feilenheft holz
feilenheft
aus Rotbuche · fein blank gerommelt und gewachst · mit Zwinge Weitere technische Eigenschaften: · Ø Bohrung für Angel: 3,5mm
Weitere Informationen:
Heftlänge:
90 mm
für Feilenlänge:
115 mm
Material:
Buche
Weitere Suchbegriffe: Feilenhefte, Griff
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
468
5
€ 5,99*
ab € 0,31*
€ 0,47*
4 Tage
624
5
€ 8,90*
ab € 0,32*
€ 0,49*
1 Tag
634
190
Frei Haus
ab € 0,375*
€ 0,5056*
Lager 4BULW
437
5
€ 5,59*
ab € 0,35*
€ 0,53*
1 Tag
634
5
€ 6,95*
ab € 0,374*
€ 0,574*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PFERD TOOLS
12616109
ab € 0,72*
Ähnlich
PFERD TOOLS
12616111
ab € 0,91*
Ähnlich
PFERD TOOLS
12616113
ab € 1,08*
Ähnlich
PFERD TOOLS
12605004
ab € 3,19*
Ähnlich
k.A.
4000840610
ab € 0,32*
Ähnlich
k.A.
4000840611
ab € 0,36*
Ähnlich
k.A.
4000840612
ab € 0,43*
Ähnlich
k.A.
4000840606
ab € 0,27*
Ähnlich
k.A.
4000840608
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.