Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützteller Scotch Brite™ DH-AC D.125mm M14 kletthaftend 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000844170
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000028500
EAN/GTIN:
     0048011056814
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
kletthaftend · zum Schleifen mit Schleifvlies und Filzpolierscheiben
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Aufnahme:
M14
max. Drehzahl:
12000 min-¹
Marke:
3M
Ausführung:
kletthaftend
Weitere Suchbegriffe: schleifteller 125 mm, haftstützteller, stützteller 3m, Exzenter, Halter, Schnellwechselsysteme
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 18,59*
€ 24,74*
1 Tag
38
1
€ 5,45*
ab € 18,84*
€ 24,85*
Lager 4BULW
24
1
€ 5,59*
ab € 20,30*
€ 26,45*
1 Tag
38
3
Frei Haus
ab € 18,87*
€ 26,57*
2 Tage
34
1
€ 4,99*
ab € 20,32*
€ 26,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.