Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Industrial PRO 1,5 V D Mono 17000 mAh LR20 4020 20 St./Krt.VARTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000876103
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4020211111
EAN/GTIN:
     4008496356454
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
speziell für professionelle Anwendungen konzipiert · für den Einsatz in z.B. Taschenlampen, Sicherheitssystemen, Mikrofonen oder medizinischen Instrumenten · Lieferung im Karton Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 20 Stück · Gebinde: Karton
Weitere Informationen:
Spannung:
1,5 V
Äquivalenz:
D Mono
Kapazität:
17000 mAh
IEC:
LR20
W.-Bez.:
4020
Marke:
VARTA
VERORDNUNGWERT:
Nein
VERORDNUNGNAME:
Lithium enthalten
BatterieV - relevant:
ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: batterie d 1.5 v varta, batterie d, varta batterie d, Alkaline, Batterien, High Energy, Industrial, Monozelle, Primärbatterie
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
152
20
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,81*
€ 1,81*
Lager 4BULW
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,59*
ab € 2,09*
€ 2,56*
3 Tage
105
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,12*
€ 2,61*
4 Tage
580
20
pro Stück
€ 8,90*
ab € 1,45*
€ 2,63*
6 Tage
59
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,76*
€ 3,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 51,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04022 211 111
ab € 0,818*
Ähnlich
Varta
04014 211 111
ab € 0,542*
Ähnlich
Varta
46966
ab € 0,195*
Ähnlich
Varta
4022 211 111
ab € 0,731*
Ähnlich
Varta
04006 211 354
ab € 0,19375*
Ähnlich
Varta
4003211111
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.