Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlagschrauber CSP 1500 20mm (3/4Zoll) A4-kt.1500 Nm AEROTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000898588
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     2010205
EAN/GTIN:
     4260135777239
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluftschlagschrauber 1500nm
druckluft schlagschrauber
leichter CSP Composite Schlagschrauber · ideal für den täglichen Einsatz · ausgewogener Schwerpunkt für ermüdungsfreies Arbeiten · das Drehmoment ist im Rechts- und Linkslauf optimal und über einen leichtgängigen Umschalter einstellbar · Drehmomentverstellung direkt am Umschalter an der Vorderseite · Kopflänge nur 190 mm
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
20 mm (3/4″) A4-kt.
Drehmoment max.:
1500 Nm
Drehzahl max.:
5000 min-¹
Luftverbrauch:
210 l/min
Arbeitsdruck:
6,3 bar
Anschlussgewinde:
11,89 mm (1/4") IG
Schlauch-Ø:
10 mm
Gewicht:
2,5 kg
Marke:
AEROTEC
Weitere Suchbegriffe: Druckluftwerkzeuge, Schlagschrauber
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 242,28*
€ 278,79*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,52*
€ 280,45*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,40*
€ 281,53*
3 Tage
10
€ 4,99*
ab € 248,31*
€ 284,86*
Lager 4BULW
7
€ 5,59*
ab € 258,56*
€ 292,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,19*
€ 347,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,14*
€ 333,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,58*
€ 321,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,34*
€ 313,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,56*
€ 307,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AEROTEC
2010197
ab € 124,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.