Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viertelkreisprofilfräser DIN 6518B TypN R.10mm D.28mm HSS-Co Weldon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4117802018
Hersteller:
     Maykestag
Herst.-Nr.:
     0146401000100
EAN/GTIN:
     9002740702900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profilfräser
Konkavfräser
VHM-Viertelkreisfräser
Viertelkreisfräser
HSS-Co · DIN 6518 B · Typ N · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen · rechtsschneidend Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø d2: 25mm · Werkstoffeignung INOX: bedingt geeignet · Ø d3: 8mm · Werkstoffeignung Guss: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Form: konkav · Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Radius:
10 mm
Nenn-Ø d1:
28 mm
Gesamtlänge l1:
85 mm
Schneidenanzahl:
4
Schaftausführung:
DIN 1835 B
Typ:
N
Beschichtung:
unbeschichtet
Norm:
DIN 6518 B
Schneidstoff:
HSS-Co
Marke:
MAYKESTAG
Weitere Suchbegriffe: Viertelrundprofilfräser, hss-e viertelkreisfräser, profilfräser, viertelkreisfräser ø 28,000 mm, Fräser, Fräswerkzeuge, Halbrundprofilfräser, HSS konkav, Radiusfräser, Schaftfräser, Viertelkreisprofilfräser
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 57,95*
€ 70,89*
2 Tage
5
€ 5,45*
ab € 58,05*
€ 70,96*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 57,61*
€ 72,90*
5 Tage
5
€ 6,90*
ab € 55,64*
€ 75,04*
Lager 4BULW
4
€ 5,59*
ab € 82,64*
€ 99,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,99*
€ 118,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,32*
€ 118,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.