Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste D.125mm Drahtstärke 0,5mm 13mm 12500min-¹ OSBORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-4148280125
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     2202631351
EAN/GTIN:
     4013349198730
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
stahl rundbürste osborn
rundbürste
gezopfte Rundbürste in Industriequalität zur universellen Anwendung auf allen gängigen Winkelschleifern · aggressive und schnelle Reinigung · alle Drahtspitzen sind gleichzeitig im Einsatz · hohe Standzeit · TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft · Produktion überwacht) · zum Aufrauen, Entgraten und einfachen Entrostarbeiten Stahl, Edelstahl · Bohrung 22,2 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Besatzbreite:
13 mm
Besatzlänge:
27,5 mm
Drahtstärke:
0,5 mm
Anzahl Zöpfe:
20
Farbe:
perlgrün
Arbeitsbreite:
13 mm
max. Drehzahl:
12500 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Bohrung:
22,2 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
OSBORN
Eigenschaft:
gezopft
Weitere Suchbegriffe: osborn rundbürste, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,99*
ab € 13,19*
€ 17,99*
Lager 4BULW
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 13,35*
€ 18,41*
1
€ 7,95*
ab € 13,42*
€ 18,91*
5 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 13,61*
€ 19,26*
2 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 14,44*
€ 20,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0002631351
ab € 25,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.