Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungszwinge STBM Spann-W.600mm A.175mm Knebel BESSEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4157815060
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     STB60M
EAN/GTIN:
     4008158007649
Suchbegriffe:
C-Schraubzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
schwer · Schiene, Festbügel und Druckplatte in einem Stück aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Profilstahl · warmverformt · vergütet und galvanisch verzinkt · Gleitbügel gesenkgeschmiedet · vergütet und galvanisch verzinkt · Trapezgewindespindel vergütet und brüniert mit verzinktem, durchsteckbarem Knebel · lange Lebensdauer dank hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, schwenkbar bis 35° · mit Sechskant am Spindelende zum Ansetzen eines Schraubenschlüssels · Spannkraft bis 22000 N (2,20 t) bei einen Anzugsdrehmoment von 70 N.m Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 7,23kg
Weitere Informationen:
Spannweite:
600 mm
Ausladung:
175 mm
Schienenquerschnitt:
40,0 x 20,0 mm
Griff:
Knebel
Marke:
BESSEY
Spannkraft:
bis 22000 kN
Weitere Suchbegriffe: Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, c-schraubzwinge bessey, c-schraubzwinge, schraubzwinge spannweite 600mm, Ganzstahlschraubzwinge, Ganzstahlschraubzwingen, Schraubzwingen, Zwingen
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 119,25*
€ 139,69*
1 Tag
53
€ 4,90*
ab € 121,36*
€ 141,05*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,08*
€ 147,46*
1 Tag
53
Frei Haus
ab € 127,25*
€ 152,11*
Lager 4BULW
25
€ 5,59*
ab € 151,34*
€ 175,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,61*
€ 208,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,88*
€ 191,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,11*
€ 186,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,34*
€ 180,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101193
ab € 15,68*
Zubehör
BESSEY Tool
3101192
ab € 15,44*
Zubehör
BESSEY Tool
3100736
ab € 13,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.