Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhelm INAP-PCG signalweiß PC EN 397 EN 50365 VOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4701030322
Hersteller:
     Voss
Herst.-Nr.:
     12239003
EAN/GTIN:
     4260042671934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
EN 397 · EN 50365 (0682 Teil 321):2002-11 · elektrische Isolierung (1.000 V AC) · aus glasfaserverstärktem Polycarbonat für den Einsatz in Heißbereichen sehr geeignet · extreme Seitensteifigkeit · gerade Helmschale mit Regenrinne · mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung und hochsaugfähigem, umlaufenden Schweißband aus Naturleder sowie Schaumstoffstreifen · stark abgewinkeltes Nackenband für perfekten Sitz · Kopfumfang 51-64 cm · Gewicht Helmschale ca. 370g · Gesamtgewicht: ca. 480 g · Zusatzprüfungen: · MM-Prüfung gegen Metallspritzer, erfüllt die Kategorie III der EU-Verordnung 2016/425 · perfekter Schutz gegen Störlichtbögen in Verbindung mit geeignetem Gesichtsschutzschild, geprüft nach RWE-Eurotest (10 kA/1 s) · Kälteprüfung bis -30 °C · Hitzeprüfung bis +150 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
signalweiß
Kopfumfang:
51-64 cm
Marke:
VOSS
Ausführung:
Regenrinne
Material:
Polycarbonat
Norm:
EN 397, EN 50365
Gewicht ca.:
480 g
PSA-Kategorie:
III
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm weiß, arbeitsschutzhelm, schutzhelm polycarbonat, Helm, INAP-PCG, Kletterhelm, Kopfschutz, Schutzschirm
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
5
€ 5,90*
ab € 17,30*
€ 17,38*
1 Tag
52
1
€ 6,90*
ab € 16,10*
€ 21,48*
1 Tag
9
1
€ 5,45*
ab € 16,07*
€ 21,55*
1 Tag
9
4
Frei Haus
ab € 16,24*
€ 21,87*
Lager 4BULW
7
1
€ 5,59*
ab € 17,16*
€ 22,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Voss-Helme
35840000
ab € 34,40*
Zubehör
Rudolf Uhlen
GFKES003-3
ab € 86,37*
Zubehör
Voss-Helme
22050000
ab € 6,68*
Zubehör
Voss-Helme
23100000
ab € 2,20*
Zubehör
Voss-Helme
22250000
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.