Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Seifen
>
Spenderseife
>
Handwaschschaum
>
Seifenspender
>
Artikel
UV-Hautschutzcreme Stokoderm® Sun Protect 50 PURE 100ml unparfümiert Tube
Menge:
Tube
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4BULW-4707020147
Hersteller:
SC Johnson
Herst.-Nr.:
SPC100MLEE
EAN/GTIN:
4016208103142
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
UV-Schutzcreme · professioneller UV-A · UV-B · UV-C-Schutz UV-Sonnenschutzcreme mit LSF 50 · unparfümiert und farbstofffrei · Schutz gegen ultraviolette Strahlen · UV-B-Schutz 50 - verlängert die natürliche Schutzzeit der Haut gegen UVB-Strahlen um den Faktor 50 · entspricht der europäischen Empfehlung für UVA-Schutz und bietet zusätzlichen Schutz gegen UVC-Strahlen · wasserfest · zieht schnell und leicht in die Haut ein und fettet nicht nach · Anwendung: für im Freien arbeitende Berufsgruppen, die UV-A- und UV-B-Sonnenstrahlen sowie künstlichen UV-C-Strahlen ausgesetzt sind, die bei einigen industriellen Verfahren wie z. B. Schweißen erzeugt werden
Weitere Informationen:
Gebinde:
Tube
Inhalt:
100 ml
Ausführung:
unparfümiert
Marke:
SC JOHNSON PROFESSIONAL
VERORDNUNGWERT:
50
VERORDNUNGNAME:
REACH - Flammpunkt °C
REACH - Flammpunkt °C:
50
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1
... >
Hautschutz
>
Hautschutzcremes
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Körpercreme
,
Pflegecreme
,
Handlotion
,
Handschutzlotion
,
Hautschutzemulsion
,
Hautschutzlotion
,
Handschutzcreme
,
Hautschutzcreme
,
Handschutzsalbe
,
Hautschutzsalbe
,
Cremeseifenspender
,
Flüssigseifenspender
,
Hotelseifenspender
,
Lotionspender
,
Seifencremespender
,
Seifenschaumspender
,
Seifenspender
,
Sonnenschutz-Creme
,
Sonnenschutz-Lotion
,
Sonnenschutzcreme
,
Sonnenschutzlotion
,
Sonnenschutzspray
,
Sun Lotion
,
sonnenschutzcreme uv50 100ml
,
cremeseifenspender
,
seifenspender 100ml
,
Creme
,
Handcreme
,
Hautschutz
,
Hautschutzcremes
,
Lotion
Angebote
(41)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4157
2 Tage
300
12
pro Tube
€ 7,50*
ab € 5,21*
€ 6,55*
Lager 4012
3 Tage
180
6
pro Tube
€ 6,90*
ab € 6,84*
€ 6,88*
Lager 8685
1 Tag
656
1
pro Tube
€ 6,80*
ab € 5,77*
€ 7,40*
Lager 1690
3 Tage
1977
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,80*
€ 7,48*
Lager 4BULW
1 Tag
1846
1
pro Tube
€ 5,59*
ab € 6,61*
€ 8,43*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Tube
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 8,43*
€ 10,03
pro Tube
ab 2 Tuben
€ 8,32*
€ 9,90
pro Tube
ab 5 Tuben
€ 8,12*
€ 9,66
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 7,98*
€ 9,50
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 7,83*
€ 9,32
pro Tube
ab 3000 Tuben
€ 6,61*
€ 7,87
pro Tube
Lagerstand:
Lager 4BULW
Versand:
Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4BULW
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sonnenschutz STOKODERM, LSF 50, Inhalt 1 l, ab 12 Stk, parfümfrei.
Schloemer
63501-0122-100
ab € 38,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen