Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebläseatemschutz CleanSpace™ EX Power Sys.PAF-0060 o.Maske,inkl.P3 Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4740002020
Hersteller:
     CleanSpace
Herst.-Nr.:
     PAF-0060
EAN/GTIN:
     9346668000367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz Gebläseeinheit
Filtergebläse
Gebläse Atemschutzsystem
Gebläse-Atemschutz
ist auf IP66 für Eigensicherheit in explosionsgefährdeten Bereichen zertifiziert, wie z. B. Petrochemie, chemische Behandlung, Untertage – Kohle, Öl und Gas ohne Maske · voll zertifiziertes Überdruck-Atemschutzgerät mit Filtrationsleistung TM3 P3 für maximalen Schutz am Arbeitsplatz · Betriebsdauer bis zu 8 h · problemlos, angenehm und komfortabel zu tragen · keine Schläuche oder schweren Akku-Gürtel · leichte Konstruktion (500 g) für saubere Frischluft während einer ganzen Schicht · robust, zuverlässig und kosteneffizient · einfache Reinigung · problemlose Einknopfbedienung · kompaktes CleanSpace™-Konzept für Kompatibilität mit anderer PSA · Einsatzbereiche: Untertagebergbau, Gasumgebungen, Umgebungen mit brennbarem und nichtleitendem Staub, Asbestsanierungs- und chemische Anwendungen Weitere technische Eigenschaften: · Volumenstrom: 220l/min · Gewicht ca.: 500g · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Maske, inkl. P3 Filter
Schutzstufe:
TM3 P3
Norm:
EN 12942
PSA-Kategorie:
III
Marke:
CLEANSPACE
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
BatterieV - relevant:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 1.028,74*
€ 1.157,56*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 1.065,18*
€ 1.191,02*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.112,97*
€ 1.207,11*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.145,23*
€ 1.237,86*
Lager 4BULW
5
Frei Haus
ab € 1.200,37*
€ 1.297,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.297,97*
€ 1.544,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.283,89*
€ 1.527,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.231,45*
€ 1.465,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.212,29*
€ 1.442,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.200,37*
€ 1.428,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CleanSpace
PAF-1014
ab € 200,53*
Zubehör
CleanSpace
PAF-0062
ab € 99,21*
Zubehör
CleanSpace
PAF-0074
ab € 43,94*
Zubehör
CleanSpace
PAF-0049
ab € 37,08*
Zubehör
CleanSpace
PAF-0038
ab € 37,09*
Zubehör
CleanSpace
PAF-0025
ab € 131,67*
Zubehör
CleanSpace
PAF-0027
ab € 68,67*
Zubehör
CleanSpace
PAF-0033
ab € 68,73*
Zubehör
CleanSpace
PAF-0075
ab € 34,54*
Zubehör
CleanSpace
PAF-0050
ab € 39,17*
Zubehör
CleanSpace
PAF-0051
ab € 45,96*
Zubehör
CleanSpace
PAF-0052
ab € 48,15*
Zubehör
CleanSpace
PAF-0077
ab € 48,01*
Zubehör
CleanSpace
PAF-0073
ab € 43,81*
Zubehör
CleanSpace
PAF-0014
ab € 39,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.