Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Spültischmischer 240 TALIS M Ausziehauslauf chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000647003
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     72808000
EAN/GTIN:
     4059625255278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
ComfortZone 270 · Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60° · 110° · 150° oder 360° · Laminarstrahlstrahl · Quick-Connect Schlauch · DN15 · Durchflussmenge 7 l/min · Kramikmischsystem · G 3/8 Anschlussschläuche · mit Rückflussverhinderer · für Durchlauferhitzer geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Aufbauhöhe gesamt: 296mm · Hahn einklappbar (Bajonett): Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 215mm · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Oberfläche:
chrom
Auslauf:
ausziehbar, schwenkbar 60/110/150/360°, Laminarstrahl
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
7 l/min
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Serie:
TALIS
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Weitere Suchbegriffe: spültisch-einhebelmischer hansgrohe, spültisch einarmarmatur, 0113350169500, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 148,82*
€ 183,36*
Lager 4BULW
nicht lagernd
€ 5,59*
ab € 178,85*
€ 193,68*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,37*
€ 194,86*
10 Tage
3
€ 5,90*
ab € 168,22*
€ 204,69*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 169,07*
€ 205,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,68*
€ 230,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,03*
€ 217,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,85*
€ 212,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
73867000
ab € 378,97*
Ähnlich
Hansgrohe
73867800
ab € 472,82*
Ähnlich
Hansgrohe
73872000
ab € 230,85*
Ähnlich
Hansgrohe
72809670
ab € 256,88*
Ähnlich
Hansgrohe
72808800
ab € 192,75*
Ähnlich
Hansgrohe
72808670
ab € 192,84*
Ähnlich
Hansgrohe
31817670
ab € 202,10*
Ähnlich
Hansgrohe
72823000
ab € 307,32*
Ähnlich
Hansgrohe
72823800
ab € 401,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.