Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armacell Rohrschale ARMALOK DSD 30mm 35mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-7000530170
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     AL-35X30-100
EAN/GTIN:
     7612207157086
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Rohr
PVC-U Rohr
Pur Schaum Rohrschale
Rohrschale Pur Schaum
100% · hellgrau · PUR-Dämmstoffprogramm · Dämmung mit PVC-Ummantelung für den Sichtbereich mit selbstklebendem Verschluss · halbharter Schaumstoff auf Basis Polyurethan · Dämmung/Schutz von Rohrleitungen (Heizungs- und Trinkwasserleitungen) · Armaturen u.ä. bei Heizungs- und Sanitäranlagen · Rohrschalenlänge 1 m · max. Medientemperatur +105 °C · normalentflammbar DIN 4102-B2 Weitere technische Eigenschaften: · Stahlrohr: 1 · Cu-Rohr: 35 · DSD: 30 · Innendurchmesser: 35,000mm · Stärke: 30,000mm · Wärmeleitkoeffizient: 0,033W/(m.K) · Werkstoff: Schaumstoff · Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 110000
Weitere Informationen:
Serie:
ARMALOK
Marke:
ARMACELL
Ausführung:
DSD 30 mm, 35 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
€ 5,95*
ab € 6,85*
€ 8,54*
14 Tage
unbekannt
24
€ 52,95*
ab € 7,04*
€ 8,9858*
3 Tage
72
24
€ 55,90*
ab € 7,515*
€ 9,255*
4 Tage
99
1
€ 4,00*
ab € 6,91*
€ 9,65*
Lager 4BULW
51
24
Frei Haus
ab € 53,14*
€ 59,99*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Meter
€ 59,99*
€ 71,39
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 53,14*
€ 63,24
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Meter
Mindestbestellmenge: 24 Meter ( entspricht € 1.439,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Armacell
AL-22X20-100
ab € 4,78*
Ähnlich
Armacell
AL-28X20-100
ab € 5,31*
Ähnlich
Armacell
AL-28X30-100
ab € 6,27*
Ähnlich
Armacell
AL-42X40-100
ab € 10,40*
Ähnlich
Armacell
AL-62X53-100
ab € 19,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.